Motion
D-50-HD
N° D’ARTICLE MI05479545
N° MFRD-50-HD
Prix1,355.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI05479545
N° MFRD-50-HD
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
Prix1,355.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur d'ouverture du chariot élévateur
    2-1/2 po
  • Largeur d’ouverture du chariot élévateur
    7-1/2 po
  • Hauteur totale
    38-1/16 po
  • Longueur totale
    52-1/16 po
  • Largeur totale
    33-1/4 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Jauge de base de trémie
    8
  • Jauge du corps de la trémie
    8
  • Matériau du corps de la trémie
    Acier
  • Capacité volumique
    1/2 vg3
  • Capacité de poids
    6000 lb

Aperçu

Description du fabricant
D-50-HD TRÉMIE ROBUSTE À DÉCHARGE AUTOMATIQUE 0,5
  • Déverse automatiquement lorsque le pare-chocs est en contact avec le côté de la benne à ordures, puis revient automatiquement en position verticale et verrouillée après qu’elle ait été déchargée
  • Le câble peut être utilisé à partir du siège du chariot élévateur pour décharger manuellement la trémie
  • Chaîne de verrouillage pour fixer la trémie au chariot élévateur
  • Les poches à fourche utilisables mesurent 7-1/2 po L x 2-1/2 po H
  • Construit avec des soudures robotiques durables et cohérentes
  • Fini bleu poudré standard (également disponible en galvanisé)