Motion
LM-1T-6-11
Flèche principale télescopique de style élévateur - série LM, matériau en acier, 11 po, 151-1/4 po de longueur totale allongée, capacité uniforme de 6000 lb
N° D’ARTICLE MI05479851
N° MFRLM-1T-6-11
Prix3,765.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flèche principale télescopique de style élévateur - série LM, matériau en acier, 11 po, 151-1/4 po de longueur totale allongée, capacité uniforme de 6000 lb
N° D’ARTICLE MI05479851
N° MFRLM-1T-6-11
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
Prix3,765.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    25-7/8 po
  • Longueur totale étendue
    151-1/4 po
  • Poids
    479.00 lb

Détails

  • Centres de poche de fourche
    11 po
  • Numéro CUP du fabricant
    691215027212
  • Matériel
    Acier
  • Énoncé de la proposition 65
  • Série
    LM
  • Capacité uniforme
    6000 lb
  • CUP_NON
    691215027212

Aperçu

Description du fabricant
LM-1T-6-11 FLÈCHE DE LEVAGE TÉLESCOPIQUE 6K
  • Des caractéristiques uniques de performance, de commodité et de sécurité sont intégrées à chaque Lift Master Boom.
  • Fabriqué à partir d’acier structurel avec soudage pour répondre à AWS crée une flèche robuste et durable qui fournira un service à long terme.
  • Les unités télescopiques sont livrées avec une vis de verrouillage réglable à l’infini (à l’exception des flèches en orbite dotées d’un cran de verrouillage).
  • Les poches de fourche pour les modèles à capacité de 3,000 et 4,000 livres mesurent 7-1/2 po L x 2-1/2 po H utilisables.
  • Les poches de fourche utilisables sont de 7-1/4 po L x 2-1/4 po H pour les modèles à capacité uniforme de 6,000 et 8,000 livres.
  • Un dispositif de retenue de sécurité de 36 po fixe la flèche au chariot élévateur pour une utilisation sécuritaire.
  • Chaque unité comprend deux crochets de levage.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon