Motion
LM-1T-8-30
Flèche principale télescopique de style élévateur - série LM, matériau en acier, 30 po, 149-1/8 po de longueur totale allongée, capacité uniforme de 8000 lb
N° D’ARTICLE MI05479855
N° MFRLM-1T-8-30
Prix5,149.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flèche principale télescopique de style élévateur - série LM, matériau en acier, 30 po, 149-1/8 po de longueur totale allongée, capacité uniforme de 8000 lb
N° D’ARTICLE MI05479855
N° MFRLM-1T-8-30
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
Prix5,149.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    26-9/16 po
  • Longueur totale étendue
    149-1/8 po
  • Poids
    673.00 lb

Détails

  • Centres de poche de fourche
    30 po
  • Numéro CUP du fabricant
    691215088923
  • Matériel
    Acier
  • Énoncé de la proposition 65
  • Série
    LM
  • Capacité uniforme
    8000 lb
  • CUP_NON
    691215088923

Aperçu

Description du fabricant
LM-1T-8-30 FLÈCHE DE LEVAGE TÉLESCOPIQUE 8K
  • Des caractéristiques uniques de performance, de commodité et de sécurité sont intégrées à chaque Lift Master Boom.
  • Fabriqué à partir d’acier structurel avec soudage pour répondre à AWS crée une flèche robuste et durable qui fournira un service à long terme.
  • Les unités télescopiques sont livrées avec une vis de verrouillage réglable à l’infini (à l’exception des flèches en orbite dotées d’un cran de verrouillage).
  • Les poches de fourche pour les modèles à capacité de 3,000 et 4,000 livres mesurent 7-1/2 po L x 2-1/2 po H utilisables.
  • Les poches de fourche utilisables sont de 7-1/4 po L x 2-1/4 po H pour les modèles à capacité uniforme de 6,000 et 8,000 livres.
  • Un dispositif de retenue de sécurité de 36 po fixe la flèche au chariot élévateur pour une utilisation sécuritaire.
  • Chaque unité comprend deux crochets de levage.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté