Motion
P-HOP-1
N° D’ARTICLE MI05479897
N° MFRP-HOP-1
Prix1,844.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI05479897
N° MFRP-HOP-1
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
Prix1,844.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur d'ouverture du chariot élévateur
    2 po
  • Largeur d’ouverture du chariot élévateur
    7 po
  • Hauteur totale
    37-3/8 po
  • Longueur totale
    52-7/8 po
  • Largeur totale
    58-13/16 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Jauge de base de trémie
    14
  • Jauge du corps de la trémie
    14
  • Matériau du corps de la trémie
    Acier
  • Capacité volumique
    1 vg3
  • Capacité de poids
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
P-HOP-1 INCLINAISON DE LA TRÉMIE PORTABLE REFUSE 1
  • Les tubes d’entrée du chariot élévateur à fourche sont conçus pour déplacer la trémie sur un terrain accidenté (ne pas utiliser comme trémie à déversement automatique)
  • Les poches à fourche utilisables sont de 7 po x 2 po sur des centres de 21-5/8 po (centre de poche à fourche de 11-5/8 po pour le modèle à capacité de 1/2 verges cubes seulement)
  • Le verrou de roulettes actionné par le pied est inclus
  • Les unités s’inclinent avec l’aide de la poignée de l’opérateur pour vider le contenu
  • Doit être fixé au chariot élévateur lors du déchargement
  • La construction soudée les rend durables
  • Fini bleu à revêtement en poudre