Motion
WP-3648-84B-DD
WP-3648-84B-DD
N° D’ARTICLE MI05479927
N° MFRWP-3648-84B-DD
Prix1,674.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
WP-3648-84B-DD
N° D’ARTICLE MI05479927
N° MFRWP-3648-84B-DD
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
Prix1,674.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du dosseret
    84"
  • Hauteur de la main courante
    42"
  • Hauteur du rail intermédiaire
    21"
  • Longueur totale
    48 po
  • Taille de la plateforme
    36 po x 48 po

Détails

  • Centres de poche de fourche
    16"
  • Dimensions de la poche avant de la fourche
    7-3/4 po x 1-7/8 po
  • Capacité de poids de la plateforme
    1000 lb
  • Matériau ferroviaire
    Acier
  • Dimensions de la poche arrière de la fourche
    7-3/4 po x 3-7/8 po
  • Normes respectées
    OSHA
  • Type de plateforme de travail
    Monté sur fourche

Aperçu

Description du fabricant
WP-3648-84B-DD PLAQUE DE TRAVAIL AVEC 84 PO À L’ARRIÈRE ET