Motion
WP-3737-FD-84B
Fold Down Platform w/84\ in Back, 37 x 37
N° D’ARTICLE MI05479931
N° MFRWP-3737-FD-84B
Prix1,459.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fold Down Platform w/84\ in Back, 37 x 37
N° D’ARTICLE MI05479931
N° MFRWP-3737-FD-84B
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
Prix1,459.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la main courante
    38"
  • Longueur totale
    38 po
  • Taille de la plateforme
    38" x38"

Détails

  • Centres de poche de fourche
    27-3/4"
  • Dimensions de la poche avant de la fourche
    7-3/8 po x 3-3/8 po
  • Capacité de poids de la plateforme
    600 lb
  • Matériau ferroviaire
    Acier
  • Dimensions de la poche arrière de la fourche
    7-3/8 po x 3-3/8 po
  • Normes respectées
    OSHA
  • Type de plateforme de travail
    Plier vers le bas

Aperçu

Description du fabricant
PLATEFORME RABATTABLE WP-3737-FD-84B AVEC 84