Motion
WP-4848-FF
Plate-forme de travail - Porte Sin.gle
N° D’ARTICLE MI05479939
N° MFRWP-4848-FF
Prix2,297.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plate-forme de travail - Porte Sin.gle
N° D’ARTICLE MI05479939
N° MFRWP-4848-FF
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
Prix2,297.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du dosseret
    60"
  • Hauteur de la main courante
    42"
  • Hauteur du rail intermédiaire
    21"
  • Taille de la plateforme
    48 po x 48 po

Détails

  • Centres de poche de fourche
    24"
  • Dimensions de la poche avant de la fourche
    7-3/4 po x 1-7/8 po
  • Capacité de poids de la plateforme
    1000 lb
  • Matériau ferroviaire
    Acier
  • Dimensions de la poche arrière de la fourche
    7-3/4 po x 3-7/8 po
  • Normes respectées
    OSHA
  • Type de plateforme de travail
    Monté sur fourche

Aperçu

Description du fabricant
WP-4848-FF PLAQUE DE TRAVAIL COMPLÈTE AVEC EXTENSION