Motion
NL17
Contre-écrou de palier série NL - 3.34-12 po de diamètre, filetage à gauche, 4.4110 po de diamètre extérieur, 4.0310 po de diamètre extérieur, 0.6350 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05482784
N° MFRNL17
Prix114.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de palier série NL - 3.34-12 po de diamètre, filetage à gauche, 4.4110 po de diamètre extérieur, 4.0310 po de diamètre extérieur, 0.6350 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05482784
N° MFRNL17
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
Votre prix114.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    4.0310 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.4110 po
  • Largeur totale
    0.6350 po
  • Filetage Taille  
    3.34-12 po
  • Poids
    1.062 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    NL
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
NL17 CONTRE-ÉCROU FILET GAUCHE