Motion
4SHDS3
Douille pneumatique série SHD - Corps en aluminium, raccord cannelé 3/8 po, 300 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05483027
N° MFR4SHDS3
Prix37.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique série SHD - Corps en aluminium, raccord cannelé 3/8 po, 300 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05483027
N° MFR4SHDS3
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
Prix37.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/2 po
  • Hexagonales
    1.13 po
  • Longueur
    2.99 po

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pression d’éclatement
    13400 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 3/8 po
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Schrader
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR DE 4SHDS3 1/2 PO, BARBE DE 3/8 PO

Vous pourriez également aimer