Motion
PHR-150-A

CARTER MFG CO
PHR-150-A

Galet suiveur plat - diamètre de rouleau : 1.5000 po, largeur : 1.1875 po, diamètre du goujon: 0.6250 po, longueur du goujon: 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05484876
N° MFRPHR-150-A
Prix76.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CARTER MFG CO
PHR-150-A

Galet suiveur plat - diamètre de rouleau : 1.5000 po, largeur : 1.1875 po, diamètre du goujon: 0.6250 po, longueur du goujon: 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05484876
N° MFRPHR-150-A
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
Prix76.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du goujon excentrique
    0.6250 po
  • Taille hexagonale
    5/16 po
  • Taille du filetage mâle
    5/8-18
  • Rouleau Diamètre  
    1.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.1875 po
  • Goujon Diamètre  
    0.6250 po
  • Goujon Longueur  
    1.5000 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Couple
    25 lb

Détails

  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2760 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat

Aperçu

Description du fabricant
PHR150A 1 1/2" OD ROULEAU HAUT BB ORDINAIRE