Motion
AWP74
Poteaux d’étagère verticaux, 1\ po de diamètre extérieur x 63\ po de hauteur, chrome
N° D’ARTICLE MI05486235
N° MFRAWP74
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poteaux d’étagère verticaux, 1\ po de diamètre extérieur x 63\ po de hauteur, chrome
N° D’ARTICLE MI05486235
N° MFRAWP74
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    1 x 74.5 po
  • Hauteur
    63 po
  • Longueur
    74.5 po
  • Hauteur extérieure
    1 po
  • Longueur extérieure
    74.5 po
  • Hauteur totale
    1 po
  • Longueur totale
    74.5 po
  • Largeur
    1 po de diamètre extérieur

Détails

  • Type d’accessoire
    Publication verticale
  • Couleur
    Chrome
  • Finition
    Chrome
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Approbation Fm
    Non approuvé FM
  • Matériel
    Acier
  • Tension
    1 po de diamètre extérieur

Aperçu

Description du fabricant
AWP74 À LA VERTICALE POUR ÉTAGÈRES EN FIL MÉTALLIQUE
  • Poteaux de rayonnage en fil métallique