Motion
80-100

ANSELL
80-100

Gants de travail PowerFlex® à usage général - Petits formats, enduits de latex, poignets en tricot, coton/polyester, caoutchouc
N° D’ARTICLE MI05488296
N° MFR80-100
Prix6.97 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
80-100

Gants de travail PowerFlex® à usage général - Petits formats, enduits de latex, poignets en tricot, coton/polyester, caoutchouc
N° D’ARTICLE MI05488296
N° MFR80-100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.97 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A4
  • Application
    Travail/Objectif général
  • Couverture du revêtement
    Paume seulement
  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Couleur
    Bleu / Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Doublure en mélange de coton
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Texturé
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Mélange de coton
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Matériel
    Coton/polyester, caoutchouc
  • Type de produit
    Coton et mélange de coton
  • Gamme de produits
    PowerFlex
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    ANSI, EN 388
  • CUP_NON
    20076490007205

Aperçu

Description du fabricant
206399 ACTIVARMR 80100 TAILLE 6, 0
  • Revêtement fini froissé pour une excellente prise sèche ou humide pour une meilleure sécurité et productivité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté