Motion
AMH450C-06D-U

SMC CORP OF AMERICA
AMH450C-06D-U

Séparateur de microbrume - 3/4 ports BSPT, drain automatique (normalement ouvert), bol en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI05488867
N° MFRAMH450C-06D-U
Prix383.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AMH450C-06D-U

Séparateur de microbrume - 3/4 ports BSPT, drain automatique (normalement ouvert), bol en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI05488867
N° MFRAMH450C-06D-U
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
Prix383.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    450C
  • Taille du port
    3/4 BSPT
  • Poids
    3.64 lb

Détails

  • Options de bol
    Bol en métal avec verre visuel
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes Micro
  • Série
    AMH
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
SÉPARATEUR DE BRUME MICRO DE AMH450C-06D-U MICRO AVEC
  • Séparateur de brume micro avec préfiltre
  • Connexion modulaire possible avec AMH150C à 550C
  • Port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
  • L’option comprend : le matériau fluorubbbber, la pression d’air moyenne (1.6MPa), le guide de vidange, le sens inverse IN-OUT, les interrupteurs de pression différentielle, l’indicateur d’entretien de l’élément et le lavage de dégraissage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté