Motion
LL1.5-35 24x48

SOUTHWORTH PRODUCTS
LL1.5-35 24x48

Table élévatrice à ciseaux électrique Backsaver® Lite - capacité de 1500 lb, 115 V c.a., actionnement hydraulique, 6.25 x 41.25 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489000
N° MFRLL1.5-35 24x48
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LL1.5-35 24x48

Table élévatrice à ciseaux électrique Backsaver® Lite - capacité de 1500 lb, 115 V c.a., actionnement hydraulique, 6.25 x 41.25 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489000
N° MFRLL1.5-35 24x48
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    6.25 x 41.25 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    6.25 po
  • Hauteur surélevée
    41.25 po

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Heure d’élévation
    32 s
  • Type de levage
    Standard
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    0.50 HP
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    20.0 x 36.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    115 V c.a.
  • Capacité de poids
    1500 lb

Aperçu

Description du fabricant
PLATEFORME LL1.5-35 1,500 lb 24 po X48 po