Motion
LS8-48 24x66
Table de plate-forme élévatrice électrique Backsaver® - capacité de 8000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 9.00 x 57.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489030
N° MFRLS8-48 24x66
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Table de plate-forme élévatrice électrique Backsaver® - capacité de 8000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 9.00 x 57.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489030
N° MFRLS8-48 24x66
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    9.00 x 57.00 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    9.00 po
  • Taille maximale de la plate-forme en option
    48 x 96 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    57.00 po

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Heure d’élévation
    30 s
  • Type de levage
    Standard
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    3.20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    24.0 x 66.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    460 V c.a.
  • Capacité de poids
    8000 lb

Aperçu

Description du fabricant
LS8-48 8,000 LB PLATEFORME ET BASE DE 24 PO X66 PO