Motion
LS8-36W 42x60

SOUTHWORTH PRODUCTS
LS8-36W 42x60

Table de plate-forme élévatrice électrique Backsaver® - Base large, capacité de 8000 lb, 460 V c.a., Actionnement hydraulique, 9.00 x 45.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489042
N° MFRLS8-36W 42x60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LS8-36W 42x60

Table de plate-forme élévatrice électrique Backsaver® - Base large, capacité de 8000 lb, 460 V c.a., Actionnement hydraulique, 9.00 x 45.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489042
N° MFRLS8-36W 42x60
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    9.00 x 45.00 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    9.00 po
  • Taille maximale de la plate-forme en option
    66 x 84 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    45.00 po

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Mot-clé de description
    Base large
  • Heure d’élévation
    21 s
  • Type de levage
    Base large
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    3.20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    42.0 x 60.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    460 V c.a.
  • Capacité de poids
    8000 lb

Aperçu

Description du fabricant
LS8-36W 8000 LB 42 POPLATEAU ET BASE DE X60 PO

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif