Motion
LSD10-60 48x86

SOUTHWORTH PRODUCTS
LSD10-60 48x86

Table électrique à deux plateformes élévatrices – capacité de 10000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 8.00 x 68.00 po.
N° D’ARTICLE MI05489084
N° MFRLSD10-60 48x86
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LSD10-60 48x86

Table électrique à deux plateformes élévatrices – capacité de 10000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 8.00 x 68.00 po.
N° D’ARTICLE MI05489084
N° MFRLSD10-60 48x86
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    8.00 x 68.00 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    8.00 po
  • Taille maximale de la plate-forme en option
    72 x 120 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    68.00 po

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Type de levage
    Double levage
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    3.20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    48.0 x 86.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    460 V c.a.
  • Capacité de poids
    10000 lb

Aperçu

Description du fabricant
LSD10-60 10000 LB PLATEFORME DE 48 PO X86 PO ET