Motion
TR253820
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 38 mm, largeur de 20 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI05489449
N° MFRTR253820
Prix85.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 38 mm, largeur de 20 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI05489449
N° MFRTR253820
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
Prix85.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    38 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    28900 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles usiné TR253820 présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 38 mm, une largeur globale de 20 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux machines rotatives.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TR
  • Capacité de charge statique
    35000 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
TR253820 AIGUILLES BRG
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté