Motion
20009840

MA FORD MFG
20009840

20009840
N° D’ARTICLE MI05489793
N° MFR20009840
Prix49.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
20009840

20009840
N° D’ARTICLE MI05489793
N° MFR20009840

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    2.5mm
  • Angle de la pointe de forage
    135°
  • Longueur de cannelure
    12.5 mm
  • Longueur totale
    38 mm
  • Diamètre de la tige
    2.5 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Fini de mèche
    Sans revêtement
  • Matériau de la mèche
    Carbure
  • Type de mèche
    Cannelure droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    697604201751
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    2
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Web mince
  • Série
    200
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit
  • À travers le liquide de refroidissement
    Non
  • CUP_NON
    697604201751
  • Dilution du Web
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
20175 2 5MM HI-ROC 135 POINTS STR FLT