Motion
25-911-SST-5000-psi/kPa

NOSHOK INC
25-911-SST-5000-psi/kPa

Manomètre, 2.5" 304SS caisse, alliage de cuivre interne, 5000 psi/kPa, raccord mâle arrière 7/16-20 , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI05490097
N° MFR25-911-SST-5000-psi/kPa
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-911-SST-5000-psi/kPa

Manomètre, 2.5" 304SS caisse, alliage de cuivre interne, 5000 psi/kPa, raccord mâle arrière 7/16-20 , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI05490097
N° MFR25-911-SST-5000-psi/kPa
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 5,000 psi

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE REMPLI D’HUILE 25-911-SST-5000-PSI/KPA
  • Jauge remplie de liquide de haute qualité
  • Plages d'aspiration et de composé jusqu'à 0 psi à 15,000 psi
  • Boîtier en acier inoxydable et ABS résistant aux chocs
  • Pièces en contact avec le produit en alliage de cuivre et en laiton
  • Le nettoyage pour le service d’oxygène n’est disponible que pour les jauges sèches ou remplies d’halocarbure (HL)
  • Pour les jauges avec MIP, le remplissage GY40 est standard pour les jauges remplies de liquide.