Motion
32GSM3K-32FFORX XBULK

GATES RUBBER CO
32GSM3K-32FFORX XBULK

32GSM3K-32FFORX XBULK
N° D’ARTICLE MI05492298
N° MFR32GSM3K-32FFORX XBULK
Prix397.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
32GSM3K-32FFORX XBULK

32GSM3K-32FFORX XBULK
N° D’ARTICLE MI05492298
N° MFR32GSM3K-32FFORX XBULK
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
Prix397.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    32
  • Facteur de coupure du tuyau
    3.1100 po, 79 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    32
  • Diamètre du tuyau
    2.0000 po, 50.79 mm
  • Diamètre intérieur du tuyau
    2 po
  • Diamètre intérieur
    2.0000 po, 50 mm
  • Longueur
    7.5980 po, 193 mm
  • Taille de filetage 1
    2 1/2-12
  • Largeur
    2.7600 po, 70.09 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    À mesure que les plateformes d’équipement mobile deviennent plus compactes et puissantes, elles nécessitent un tuyau hydraulique de plus grand diamètre avec des pressions de service plus élevées pour répondre aux exigences de performance. Les équipements de grande taille utilisés dans les industries comme l’exploitation minière, le pétrole et le gaz, et la construction repoussent les limites de taille et de pression actuelles des tuyaux. Pour répondre à cette demande, Gates présente une première dans l’industrie : le raccord antidérapant 32GSM .
  • Application
    Hydrauliques
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FFORX
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Joint torique pour le visage
  • À utiliser avec
    EFG6K - SAE 100R15, EFG5K - SAE 100R13
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G23230-3232X
  • Numéro CUP du fabricant
    770075526742
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Accouplement
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Oui
  • Type de fil
    FFORX
  • Type
    Accouplement

Aperçu

Description du fabricant
32GSM3K-32FFORX (7341-2048)
  • Puissance et capacité accrues de l’équipement existant en remplaçant les ensembles de tuyaux de 2 po; , 5000 psi; un ensemble de tuyaux flexible et plus facile à acheminer pour remplacer les tuyaux de 2 po; tuyau rigide sur les plateformes d’équipement bondées; une tige usinée à partir d’un seul morceau d’acier solide pour une plus grande résistance et intégrité; une conception sans lame ne nécessitant aucun équipement et compétences spéciaux, réduisant le risque de décharges ou de fuites;