Motion
32GSM-32FBSPORX45

GATES RUBBER CO
32GSM-32FBSPORX45

Os du dos - Matériau en acier, DI de tuyau 2 po
N° D’ARTICLE MI05492318
N° MFR32GSM-32FBSPORX45
Prix915.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
32GSM-32FBSPORX45

Os du dos - Matériau en acier, DI de tuyau 2 po
N° D’ARTICLE MI05492318
N° MFR32GSM-32FBSPORX45
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
Prix915.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille du tableau de bord
    32
  • Taille de l’extrémité 1
    2.0000 po
  • Extrémité 2 Taille
    2-11
  • Corps hexagonal
    2.7600 po
  • Taille hexagonale
    2.7600 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    7.6200 po, 193.59 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    32
  • Diamètre du tuyau
    2.0000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    2 po
  • Diamètre intérieur
    2.0000 po, 50 mm
  • Longueur
    12.1100 po
  • Taille SAE
    -32
  • Taille
    2.0000 po
  • Taille du filetage
    2-11
  • Taille de filetage 1
    2-11
  • Poids
    10.18 lb
  • Largeur
    2.7600 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    À mesure que les plateformes d’équipement mobile deviennent plus compactes et puissantes, elles nécessitent un tuyau hydraulique de plus grand diamètre avec des pressions de service plus élevées pour répondre aux exigences de performance. Les équipements de grande taille utilisés dans les industries comme l’exploitation minière, le pétrole et le gaz, et la construction repoussent les limites de taille et de pression actuelles des tuyaux. Pour répondre à cette demande, Gates présente une première dans l’industrie : le raccord antidérapant 32GSM .
  • Application
    Hydrauliques
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Série de tuyaux compatibles
    GlobalSpiral Max
  • Configuration
    Tube plié
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FBSPORX
  • Forme d’ajustement
    45°
  • Type de raccord
    Tuyaux parallèles standard britanniques
  • À utiliser avec
    EFG6K - SAE 100R15, EFG5K - SAE 100R13
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G23831-3232
  • Compatibilité du fabricant
    Gates GlobalSpiral
  • Numéro CUP du fabricant
    770075556749
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Accouplement
  • Type de joint
    Angle associé avec joint torique
  • Angle assis
    30 °
  • Normes respectées
    SAE J1459, SAE J2432, SAE J1596
  • Style
    Coude 45 °
  • Émerillon
    Oui
  • Angle de filetage
    55°
  • Type de fil
    FBSPOR
  • Type
    Accouplement
  • CUP_NON
    770075556749

Aperçu

Description du fabricant
32GSM-32FBSPORX45 (7341-2056)
  • Puissance et capacité accrues de l’équipement existant en remplaçant les ensembles de tuyaux de 2 po; , 5000 psi; un ensemble de tuyaux flexible et plus facile à acheminer pour remplacer les tuyaux de 2 po; tuyau rigide sur les plateformes d’équipement bondées; une tige usinée à partir d’un seul morceau d’acier solide pour une plus grande résistance et intégrité; une conception sans lame ne nécessitant aucun équipement et compétences spéciaux, réduisant le risque de décharges ou de fuites;