Motion
Flex-Tube® FlexStat® 6 po x 50 pi

FLEXAUST INC
Flex-Tube® FlexStat® 6 in x 50 ft

Tuyau de conduit - DI 6.000 po, longueur 50 pi, tuyau en polyuréthane thermoplastique transparent à dissipation statique spécialement formulé renforcé par un hélice ABS externe noir rigide et un fil de terre en cuivre intégré, matériau en polyuréthane thermoplastique à dissipation statique, 26.00 psi
N° D’ARTICLE MI05493696
N° MFRFlex-Tube® FlexStat® 6 in x 50 ft
Prix56.94 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Flex-Tube® FlexStat® 6 in x 50 ft

Tuyau de conduit - DI 6.000 po, longueur 50 pi, tuyau en polyuréthane thermoplastique transparent à dissipation statique spécialement formulé renforcé par un hélice ABS externe noir rigide et un fil de terre en cuivre intégré, matériau en polyuréthane thermoplastique à dissipation statique, 26.00 psi
N° D’ARTICLE MI05493696
N° MFRFlex-Tube® FlexStat® 6 in x 50 ft
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
Prix56.94 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    7.750 po
  • Diamètre intérieur
    6.000 po
  • Longueur
    50 pi
  • Épaisseur du mur
    0.045 po
  • Poids
    1.25 lb/pi

Détails

  • Application
    Qualité alimentaire, transport de granules, aspirateurs industriels, transfert de granulés en plastique, poudre et vrac, contrôle statique, industrie du travail du bois/des meubles
  • Couleur
    Transparent avec hélice noire
  • Taux de compression
    1.5:1
  • Construction
    Flexible en polyuréthane thermoplastique transparent à dissipation statique spécialement formulé renforcé d'une hélice ABS externe noire rigide et d'un fil de mise à la terre en cuivre intégré
  • Matériau du tuyau
    Polyuréthane thermoplastique à dissipation statique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3641060050
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    12.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Hélice ABS externe rigide et fil de mise à la terre en cuivre intégré
  • Série
    Flex-Tube® FlexStat®
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -40 à 200 °F
  • Substance transportée
    Poussière, émanations, matériaux
  • Pression de service
    26.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
DISSIPATEUR STATIQUE DE 6 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR X 50 PI DE FLEXSTAT
  • Extrêmement flexible avec une excellente résistance à l’abrasion
  • L’intérieur lisse assure une perte de friction minimale, un débit d’air efficace et l’élimination de l’accumulation de matériau
  • Le fil de mise à la terre en cuivre fermé réduit l’accumulation d’électricité statique dans les applications de manutention des matériaux
  • Protection antistatique (décharge électrostatique) permanente et non dépendante de l’humidité
  • Idéal pour les applications de transfert de granulés et de poudre en plastique
  • Niveau de résistivité de surface :108 - 1010 ohms/carré
  • Fabriqué avec des matériaux acceptables par la FDA
  • Épaisseur du mur = 0,040”
  • Poignets conducteurs statiques disponibles
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
  • Prix par pied