Spécifications
Dimensions
- Diamètre5 po
- Diamètre du tampon5.0000 po
- Taille du filetage5/8-11 po
Détails
- ApplicationCollage de panneaux en aluminium/métal, biseautage, mélange, ébavurage, finition, retrait de peinture, polissage, retrait de la rouille, ponçage, retrait de matériel, décapage
- Évaluation de la densitéDifficile
- Rpm max.13000 tr/min