Motion
66623353306

NORTON ABRASIVES
66623353306

Disque de ponçage revêtu - 4-1/2 po de diamètre, 7/8 po, arbre de 22.22 mm, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en fibre, grain 36
N° D’ARTICLE MI05494144
N° MFR66623353306
Prix1.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623353306

Disque de ponçage revêtu - 4-1/2 po de diamètre, 7/8 po, arbre de 22.22 mm, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en fibre, grain 36
N° D’ARTICLE MI05494144
N° MFR66623353306

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po, 22.22 mm
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, nettoyage professionnel, élimination de la rouille, élimination du stock
  • Type de pièce jointe
    Trou d’arbre
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de fixation de disque
    Trou d’arbre
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66623353306
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze, fonte, acier, super alliages, titane
  • Type de montage
    Verrouillage
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66623353306

Aperçu

Description du fabricant
66623353306 4-1/2 X 7/8 36 GRIT A/O