Motion
66623353314

NORTON ABRASIVES
66623353314

Disque de ponçage - 4.5000 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium traité thermiquement, matériau de support en fibre, grain 120
N° D’ARTICLE MI05494147
N° MFR66623353314
Prix0.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623353314

Disque de ponçage - 4.5000 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium traité thermiquement, matériau de support en fibre, grain 120
N° D’ARTICLE MI05494147
N° MFR66623353314

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix0.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    4.5000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium traité thermiquement
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Fibre
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66623353314

Aperçu

Description du fabricant
66623353314 4-1/2 X 7/8 120 GRIT A/O