Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre18 mm
- Diamètre intérieur18 mm
- Diamètre intérieur18 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale15 mm
- Diamètre extérieur20 mm
- Extérieur Diamètre20 mm
- Global Longueur15 mm
- Largeur totale20 mm
- Taille d’arbre recommandée17.966 à 17.984 mm
- Poids0.0136 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionPalier à coussinet-douille en acier PTFE M1815TU18 X 20 X 15mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantM1815TU
- Numéro CUP du fabricant00846802068226
- MatérielAcier
- Spécification du matérielSAE 660
- Valeur V max.1900
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Normes respectéesREACH, conforme à la norme ROHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802068226