Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la cartouche2.50 po
- Longueur de la cartouche30.00 po
Détails
- Type de cartoucheBlessure en corde
- Matériau centralAcier inoxydable 304
- Changer la pression différentielle de sortie35 psid
- Mot-clé de descriptionMédia filtrant en polypropylène FDA
- Pression différentielle50 psid
- Matériau du capuchon d’extrémitéPolypropylène
- Style de bout d'îlotFOI
- Matériau Membane du média filtrantPolypropylène FDA
- Catalogue du fabricant
- Cote de microns20.00 μm
- Applications typiquesProduits chimiques, produits de consommation, huiles comestibles, aliments et boissons, encres, huiles de lubrification, peintures, produits pétrochimiques, produits pharmaceutiques, photographie, solutions de placage, traitement des déchets, eau