Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48
- Dimension C de la longueur totale10.74 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids23 lb
Détails
- Mot-clé de description1/8 hp
- Type de boîtierEPNV (antidéflagrant non ventilé)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.00 A
- Groupe et classeCatégorie I - Catégorie D, Catégorie II - Catégorie F et G
- Cote IP54
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur1/8 hp
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageBride face en C/base rigide
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Normes respectéesUL, CSA
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Code de températureT3C
- CUP_NON722856009746