Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central5/8 po
- Taille du filetage du trou central5/8-11 po
- Disque Diamètre4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationBiseautage, meulage portable, lissage, enlèvement de copeaux
- CouleurNoir
- GradeTrès grossière
- Numéro de grain46
- Quantité de colis du fabricant25
- Rpm max.13580 tr/min
- Quantité du colis10
- SérieGémeaux
- CUP_NON66252842025
Aperçu
- Meules tronçonneuses droites
- Coupe seulement, où une coupe rapide et une faible perte de trait sont souhaitées