Motion
PL1-15/16 FL

TSUBAKI (UST)
PL1-15/16 FL

Bague sans clé - série FL, 1.9375 po DI, 3.1496 po OD, 1.3700 po LTB
N° D’ARTICLE MI05498022
N° MFRPL1-15/16 FL
Prix165.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL1-15/16 FL

Bague sans clé - série FL, 1.9375 po DI, 3.1496 po OD, 1.3700 po LTB
N° D’ARTICLE MI05498022
N° MFRPL1-15/16 FL
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
Prix165.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8x22
  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Pression de contact du moyeu
    21176 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3700 po
  • Poussée transmise maximale
    20884 lb
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po
  • Longueur totale
    1.685 po
  • Taille de la vis
    M8x22
  • Pression de contact de l’arbre
    +40321 psi
  • Poids
    1.80 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    30 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Couple maximum transmis
    1685 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    7
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    FL
  • Force axiale transmissible
    20884 lb
  • CUP_NON
    097039475206

Aperçu

Description du fabricant
VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE FL PL1-15/16 PO