Motion
PL3-3/8 FL

TSUBAKI (UST)
PL3-3/8 FL

Bague sans clé - série FL, 3.3750 po DI, 4.9213 po OD, 1.6140 po LTB
N° D’ARTICLE MI05498033
N° MFRPL3-3/8 FL
Prix372.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL3-3/8 FL

Bague sans clé - série FL, 3.3750 po DI, 4.9213 po OD, 1.6140 po LTB
N° D’ARTICLE MI05498033
N° MFRPL3-3/8 FL
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
Prix372.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10x25
  • Diamètre à l’alésage
    3.3750 po
  • Pression de contact du moyeu
    +23206 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.6140 po
  • Poussée transmise maximale
    42712 lb
  • Extérieur Diamètre  
    4.9213 po
  • Longueur totale
    2.008 po
  • Taille de la vis
    M10x25
  • Pression de contact de l’arbre
    +41046 psi
  • Poids
    4.40 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Couple maximum transmis
    5993 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    9
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    FL
  • CUP_NON
    097039475558

Aperçu

Description du fabricant
PL 3-3/8 PO FL POWER-LOCK