Motion
6143/M
Gants de soudeur en cuir de chèvre à grain supérieur Ironcat® avec dos en cuir de vache fendu et coutures Kevlar® - Bracelet-manchette en cuir fendu
N° D’ARTICLE MI05499462
N° MFR6143/M
Prix21.56 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudeur en cuir de chèvre à grain supérieur Ironcat® avec dos en cuir de vache fendu et coutures Kevlar® - Bracelet-manchette en cuir fendu
N° D’ARTICLE MI05499462
N° MFR6143/M
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
Prix21.56 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    50.8 cm
  • Taille
    M
  • Poids
    7.67 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le soudage de Mig et l’assemblage automobile.
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couleur
    Brun
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Idéal pour le soudage de Mig et l’assemblage automobile.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Doublé
    Pile en molleton
  • Numéro CUP du fabricant
    662909002624
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • CUP_NON
    662909002624

Aperçu

Description du fabricant
GANT DE SOUDAGE MIG/TIG EN PEAU DE CHÈVRE 6143/M
  • La construction en cuir de chèvre à grain supérieur est le cuir le plus doux et le plus résistant à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • L’arrière en cuir de vache fendu offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • Doublure en molleton pour une protection supplémentaire contre la chaleur
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • La manchette fendue en cuir permet de l’enfiler et l’enlever facilement