Motion
9061/TG
Gants de soudeur en cuir Elkskin à grain supérieur Ironcat® avec doublure en mousse de coton et coutures Kevlar®
N° D’ARTICLE MI05499490
N° MFR9061/XL
Prix55.58 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudeur en cuir Elkskin à grain supérieur Ironcat® avec doublure en mousse de coton et coutures Kevlar®
N° D’ARTICLE MI05499490
N° MFR9061/XL
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
Prix55.58 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    40.89 cm
  • Taille
    XL
  • Poids
    13.61 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le soudage et la manipulation de matériaux chauds et lourds.
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Idéal pour le soudage et la manipulation de matériaux chauds et lourds.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Doublé
    Mousse de coton
  • Numéro CUP du fabricant
    662909006608
  • Matériel
    Cuir
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • CUP_NON
    662909006608

Aperçu

Description du fabricant
GANT DE SOUDAGE EN WAPITI À GRAIN SUPÉRIEUR 9061/XL,
  • La peau de wapiti à grain supérieur reste flexible lorsqu’elle est exposée à la chaleur
  • Entièrement passepoilé pour protéger les coutures contre les abrasions
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • La doublure en mousse de coton offre aux soudeurs une protection supplémentaire contre la chaleur tout en absorbant l’humidité
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • Poignet fendu en cuir de vache pour une protection accrue de l’avant-bras et pour l’enfiler et l’enlever facilement