Motion
7051/TG
Manche cape en satin de coton 100 % traité ignifuge
N° D’ARTICLE MI05499523
N° MFR7051/XL
Prix35.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manche cape en satin de coton 100 % traité ignifuge
N° D’ARTICLE MI05499523
N° MFR7051/XL
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
Prix35.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    59.94 cm
  • Poids du matériel
    9 oz
  • Taille
    XL

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Description
    Idéal pour les aciéries, les chantiers navals, la fabrication, l’automobile, le soudage au gaz, le travail au chalumeau
  • Type de vêtement
    Manchon cape
  • Numéro CUP du fabricant
    662909004376
  • Matériel
    662909004376
  • CUP_NON
    662909004376

Aperçu

Description du fabricant
MANCHE CAPE EN COTON 7051/XL
  • 9 oz Le tissu vert en satin de coton traité par FR protège contre les étincelles légères.
  • Les boutons-pression anodisés ne se corrodent pas et empêchent le retour de flamme
  • Sangle ajustable en coton pour un ajustement sur mesure
  • Se coordonne avec la bavette