Motion
7052/14
Bavoir en satin de coton 100 % traité ignifuge
N° D’ARTICLE MI05499526
N° MFR7052/14
Prix9.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bavoir en satin de coton 100 % traité ignifuge
N° D’ARTICLE MI05499526
N° MFR7052/14
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
Prix9.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50.04 cm
  • Poids du matériel
    9 oz

Détails

  • Type de fermeture
    Bouton-pression
  • Couleur
    Vert
  • Description
    Idéal pour les aciéries, les chantiers navals, la fabrication, l’automobile, le soudage au gaz, le travail au chalumeau
  • Type de vêtement
    Tabliers pour bavettes
  • Numéro CUP du fabricant
    662909004444
  • CUP_NON
    662909004444

Aperçu

Description du fabricant
ACCESSOIRE DE BAVETTE EN COTON 7052/14 FR,
  • 9 oz Le tissu vert en satin de coton traité par FR protège contre les étincelles légères.
  • Sangle arrière ajustable en coton pour un ajustement sur mesure
  • Attaches à pression 6 le long de la largeur de la bavette
  • Se coordonne avec la manche cape
  • Longueur de 14 po ou 20 po offerte