Motion
7070/23
Manches capes en satin de coton 100 % traité ignifuge avec extrémités élastiques bleues/or
N° D’ARTICLE MI05499528
N° MFR7070/23
Prix13.61 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manches capes en satin de coton 100 % traité ignifuge avec extrémités élastiques bleues/or
N° D’ARTICLE MI05499528
N° MFR7070/23
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
Prix13.61 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    23

Détails

  • Type de fermeture
    Élastique
  • Couleur
    Vert
  • Description
    Idéal pour les applications où une protection contre la chaleur faible et les étincelles légères est nécessaire, comme le soudage, l’aérospatiale, la fabrication de métaux et l’automobile.
  • Mot-clé de description
    Vêtements ignifuges - Soudage
  • Caractéristiques
    Le tissu en satin de coton vert 100 % coton traité ignifuge de 9 oz offre une protection dans les applications à faible chaleur et à étincelles légères
  • Type de vêtement
    Manches
  • Numéro CUP du fabricant
    662909004574
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662909004574

Aperçu

Description du fabricant
7070/23 MANCHES EN COTON FR
  • Le tissu en satin de coton vert 100 % coton traité ignifuge de 9 oz offre une protection dans les applications à faible chaleur et à étincelles légères
  • Ajustement blousant pour protéger contre les flammes nues ou les applications à chaleur élevée
  • Les extrémités élastiques procurent un ajustement serré et aident à éliminer les débris de pénétrer dans la manche
  • Longueurs disponibles : 18 po ou 23 po