Motion
NKIA 5907

SKF
NKIA 5907

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 27 mm
N° D’ARTICLE MI05500092
N° MFRNKIA 5907
Prix209.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKIA 5907

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 27 mm
N° D’ARTICLE MI05500092
N° MFRNKIA 5907
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
Votre prix209.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Poids
    0.54 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NKIA 5907 présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 55 mm, une largeur globale de 27 mm et un poids de 0.54 lb, adapté aux assemblages exigeants.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    NKIA

Aperçu

Description du fabricant
NKIA 5907 AIGUILLE BRG