Motion
120-4100/TTG
Gants de travail tout usage, P, PR
N° D’ARTICLE MI05500510
N° MFR120-4100/XXL
Prix63.63 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail tout usage, P, PR
N° D’ARTICLE MI05500510
N° MFR120-4100/XXL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix63.63 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2XL
  • Longueur
    67.31 cm
  • Taille
    2XL po-oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Brun
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Crochet et boucle
  • Description
    Idéal pour la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La paume et le dos renforcés en cuir de chèvre offrent le cuir le plus doux et le plus résistant à l’abrasion et sont fortement recommandés pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Kevlar®
  • Numéro CUP du fabricant
    616314069291
  • Type de produit
    Cuir de peau de chèvre
  • Type de protection
    Protection générale
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314069291

Aperçu

Description du fabricant
120-4100XXL GANTS KV JOURNEYMAN
  • La paume et le dos renforcés en cuir de chèvre offrent le cuir le plus doux et le plus résistant à l’abrasion et sont fortement recommandés pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Bout des doigts en cuir de chèvre fendu pour une protection accrue
  • Kevlar® la doublure offre confort, protection améliorée contre les coupures et bonne dispersion de la chaleur
  • La paume intérieure rembourrée en mousse absorbe et atténue les chocs
  • Protège-articulations moulés en caoutchouc plastique Thermo (TPR) pour une protection maximale
  • Tissu en nylon élasthanne pour plus de confort et de respirabilité
  • Le ruban adhésif réfléchissant aux jointures rend ce produit facile à voir dans les applications à faible luminosité
  • La prise sablonneuse en PVC sur la béquille et le pouce offre une prise améliorée et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
  • Pouce en micro coton pour plus de confort
  • Fermeture autoagrippante pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon