Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Trou central Diamètre7/8 po
- Épaisseur globale0.0625 po
- Roue Diamètre5 po
- Roue Épaisseur0.063 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationOutil de tronçonnage
- GradeGrossière
- Numéro de grain36
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant66252843209
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.12225 tr/min
- Quantité du colis25
- Types de produitsMeule tronçonneuse
- Type de renforcementRenforcé
- CUP_NON66252843209
- Type de roue41