Motion
75454
Lampe de poche rechargeable à DEL Stinger DS HL à luminosité élevée avec deux interrupteurs
N° D’ARTICLE MI05502174
N° MFR75454
Prix300.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche rechargeable à DEL Stinger DS HL à luminosité élevée avec deux interrupteurs
N° D’ARTICLE MI05502174
N° MFR75454

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix300.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8.85 po
  • Poids
    12.8 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    NiMH
  • Tension de la batterie
    3.6 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    24000 cd
  • Sortie lumineuse complète
    800 lm (haut), 400 lm (méd), 200 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    1.5 h (élevé), 2.5 h (moyen), 5 h
  • Caractéristiques et avantages
    • 800 lumens • Commutation de la tête et de la queue pour plusieurs options de prise à la main • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique • Corps en aluminium durable résistant à l’eau et aux chocs • Prise confortable caoutchoutée antidérapante • Lumière d’inondation lumineuse qui illumine la zone autour de vous • Rechargeable jusqu’à 1000 fois
  • Comprend
    Batterie rechargeable, cordons de charge CA et CC, (2) chargeur/supports intelligents
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926754546
  • Sortie lumineuse maximale
    800 lm
  • Durée d’exécution maximale
    5 heures
  • Modèle
    Lampe de poche rechargeable à main
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • CUP_NON
    080926754546
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
75454 LAMPE DE POCHE
  • 800 lumens
  • Se met en marche sur la tête et la queue pour plusieurs options de maintien manuel
  • Modes Élevé/Moyen/Bas/Stroboscopique
  • Corps en aluminium durable résistant à l’eau et aux chocs
  • Prise confortable caoutchoutée antidérapante
  • Un projecteur lumineux éclaire la zone autour de vous
  • Rechargeable jusqu’à 1000 fois