Spécifications
Dimensions
- Profondeur de la bande de roulement96 po
- Largeur47 po
Détails
- CouleurGris
- Type de couvertureRevêtement antidérapant
- Vidéo didactique
- Page de produit du fabricant
- MatérielPlastique renforcé de fibre de verre
- Spécifications techniques
- TextureGrossière
Aperçu
- Surfaces antidérapantes pratiquement indestructibles faites d’un plastique renforcé de fibre de verre extrêmement durable
- Préformé et prêt pour l’installation
- Excellente résistance au glissement, même lorsqu’il est mouillé
- Utilisé sur les rampes ou autour de machines
- Tous les produits SafeStep® conviennent à une utilisation intérieure et extérieure et ont une excellente résistance à l’huile et aux produits chimiques
- Ne pourrit pas et ne se déforme pas
- Fixer avec un adhésif et/ou une vis
- Idéal pour une utilisation dans des zones constamment humides qui ne peuvent pas être adéquatement préparées pour la peinture
- Disponible dans une gamme de tailles standard, toutes directement en stock
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire