Motion
34-8264/M
Tricot sans couture Maxiflex par Atg - M ou taille 8 , avec revêtement en caoutchouc naturel, poignet en tricot, calibre 15 , matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI05504709
N° MFR34-8264/M
Prix6.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tricot sans couture Maxiflex par Atg - M ou taille 8 , avec revêtement en caoutchouc naturel, poignet en tricot, calibre 15 , matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI05504709
N° MFR34-8264/M
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
Prix6.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur  
    50 cm
  • Taille pour homme
    M
  • Taille
    M
  • Taille pour femmes
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçu et développé en tant que gant respirant, MaxiFlex® Active s’avère un « effet bien-être » pendant et après le travail grâce à la libération de milliers d’ingrédients spécialisés microencapsulés, dont l’aloès et la vitamine E.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 3
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Entretien, fabrication, assemblage
  • Matériau arrière
    Synthétique
  • Conception enduite
    Paume, doigts
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Caoutchouc naturel
  • Couleur
    Rose
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Conçu et développé en tant que gant respirant, MaxiFlex® Active s’avère un « effet bien-être » pendant et après le travail grâce à la libération de milliers d’ingrédients spécialisés microencapsulés, dont l’aloès et la vitamine E.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Type de service
    Usage général
  • EN388
    4131
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    Une paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Entretien, fabrication, assemblage
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    15
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Rose
  • Matériau de la doublure
    Élasthanne Lycra
  • Matériau de la doublure
    Spandex
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    34-8264/M
  • Numéro CUP du fabricant
    616314118302
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Revêtement en mousse de nitrile
  • Gamme de produits
    Maxiflex
  • Type de protection
    Abrasion, usage général
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    MaxiFlex
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Dissipation statique
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    616314118302

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN NITRILE ROSE MAXIFLEX 34-8264/M
  • Les revêtements en nitrile MicroFoam sont compatibles avec les huiles légères et offrent une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • 100 % sans silicone
  • 360° Respirabilité - Le revêtement en nitrile micromousse breveté offre une respirabilité de 360° , ce qui en fait le gant le plus respirant sur le marché aujourd’hui
  • 25 % plus minces - que la plupart des gants en mousse de nitrile sur le marché tout en offrant deux fois plus de performance mécanique
  • Forme, ajustement et sensation - Imite la « main au repos », réduisant la fatigue de la main et augmentant le confort
  • Dernière technologie de tricot - Utilisée pour produire des doigts lisses et arrondis, améliorant la sensibilité du bout des doigts
  • Pénétration constante du revêtement – À partir du nitrile, ne laissant que le revêtement souple contre la peau
  • Prise optimisée - La finition de la microtasse permet une prise contrôlée
  • Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH
  • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
  • L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau
  • La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit