Motion
75100153

DICHTOMATIK
75100153

Joint torique Dichtomatik - 0.139 en coupe transversale, 1.734 en DI, 2.012 en DE, 70 duromètre, matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI05506353
N° MFR75100153
Prix0.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75100153

Joint torique Dichtomatik - 0.139 en coupe transversale, 1.734 en DI, 2.012 en DE, 70 duromètre, matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI05506353
N° MFR75100153
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
Prix0.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.734 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.012 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Numéro du joint torique de secours
    N8-90-224
  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.015 po
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    N70
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
75100153 AS568-224 1-3/4" DI X 2" DE X
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.