Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.029 po
- Extérieur Diamètre0.109 po
- Poids global0.006 g
- Épaisseur0.0400 po, 1.02 mm
Détails
- Type d’accessoireJoint torique
- Détails supplémentairesrésistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
- Numéro du joint torique de secoursN8-90-001
- CouleurNoir
- Section transversale0.04 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Tolérance de la section transversale+/-0.003 po
- Numéro du tiret-001
- Duromètre90 Duromètre
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.004 po
- Numéro de catalogue du fabricant75101220
- MatérielCaoutchouc nitrile (Buna)
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- SérieOR-DHH
- Plage de température-22 à 212F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Série TypeN90
- Application typiqueHydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage
Aperçu
- très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.