Spécifications
Dimensions
- Soufflages par minute550 bpm
- Taille de l’entraînement2-1/2 po
- Taille de l’entrée25.4000 mm
- Longueur totale676 mm
- Poids de l’outil215 lb
- Couple25000 pi-lb
Détails
- Consommation d'air155.0 pcm
- Style de poignéePoignée en T
- Taux d’impact550 bpm
- Vitesse maximale355 tr/min
- Types de produitsClé à chocs pneumatique
- CliquetSans cliquet
- RéversibleRéversible
- Série588A1
- Vitesse variableVitesse non variable
Aperçu
- Durabilité : Avec un boîtier de marteau en fer et une plaque d'extrémité en bronze, cette clé est résistante aux étincelles et à la corrosion. Il résistera même aux conditions les plus difficiles
- Fiabilité : Construite avec les pièces les plus haut de gamme de l’industrie, cette clé est conçue pour durer.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation