Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Taille minimale du tuyau1/2 po
- Longueur totale18 po
- Poids de l’outil7.6 lb
Détails
- Pression d’air90 psi
- Style de poignéeAngle droit
- Matériau du boîtierAluminium
- Type de dispositif de retenueDétente de broche
- RéversibleOui
- Plage de couple (en-lb)0 - 984
- CUP_NON663023085722
Aperçu
- Durable : Avec un embrayage d'arrêt de précision qui a été testé à un million de cycles sans défaillance, vous pouvez compter sur cet outil pour offrir la performance que vous attendez de lui.
- Facile à entretenir : cet outil est facile à entretenir grâce à un moteur sans lubrifiant et à un entretien facile avec une clé à ergots.
- Précision : Avec cet outil, vous serez en mesure d’effectuer n’importe quelle tâche avec précision.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation