Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de l'entrée d'air3/4 NPT
- Soufflages par minute1150 bpm
- Taille de l’alésage1-3/4 po
- Longueur27.50 po
- Diamètre intérieur min. du tuyau3/4 po
- Taille de la tige1-1/8 x 6 po / 253 x 254 mm
- Accident vasculaire cérébral6-1/4 po
- Poids de l’outil55 lb
Détails
- Consommation d'air réelle58 pi3/min à charge
- Numéro CUP du fabricant663023131252
- Type de tigeHexagonales
Aperçu
- Puissance : La série PB est dotée d’un piston Power-Strok s’adaptant à une puissance de sortie élevée
- Durable et silencieux : Les disjoncteurs de chaussée de la série PB sont suffisamment résistants pour les travaux les plus difficiles, avec des silencieux pour réduire la production de bruit
- Utilisations : Ces disjoncteurs de pavage conviennent pour briser le béton, l’asphalte et le pavage de pierre dans les travaux de construction de routes; briser de gros rochers dans les mines, les carrières et les travaux généraux de démolition
- Entretien : Le boîtier monobloc élimine le besoin de tiges latérales et de ressorts coûteux
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation