Motion
WHX82
Chaîne d’ingénierie - Série WHX82 , pas de 82 / 3.0750 po, rivetée, carbone moyen, matériau traité thermiquement
N° D’ARTICLE MI05508645
N° MFRWHX82
Prix95.86 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne d’ingénierie - Série WHX82 , pas de 82 / 3.0750 po, rivetée, carbone moyen, matériau traité thermiquement
N° D’ARTICLE MI05508645
N° MFRWHX82
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
Votre prix95.86 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    3.3125 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    82 / 3.0750 po
  • Largeur intérieure
    1.2500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.2500 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.2500 po
  • Diamètre de la broche
    0.5625 po
  • Longueur de la goupille
    3.1250 po
  • Diamètre du rouleau
    1.0625 po
  • Résistance à la traction
    36000 lb
  • Poids par pied
    4.8 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    82 / 3.075 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Matériel
    Carbone moyen, traité thermiquement
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 700 °F
  • Matériau de la broche
    Acier allié, durci par induction
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Matériau du rouleau
    Carbone moyen, traité thermiquement
  • Série
    WHX82
  • Normes respectées
    ASME B29.16M
  • Capacité de charge utile
    4400 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE WHX82 PLAIN, RIVETÉE
  • Prix par pied
  • Expédié en torons d’environ 10 pi
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Goupilles renforcées à induction
  • Fait sur commande

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté