Motion
7050DU-S3

GGB BEARINGS
7050DU-S3

Alésage de 70 mm, longueur de 50 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI05510252
N° MFR7050DU-S3
Prix246.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
7050DU-S3

Alésage de 70 mm, longueur de 50 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI05510252
N° MFR7050DU-S3
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
Prix246.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.7559 po, 70 mm
  • Diamètre intérieur
    70 mm
  • Valeur P maximale
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Longueur totale
    50 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    2.7547 à 2.7535 po, 69.97 à 69.94 mm
  • Épaisseur
    0.0984 po, 2.50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; sans entretien; avec support en acier; capacité de fonctionnement à sec
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Description
    Roulement de manchon autolubrifiant et sans entretien en métal-polymère DU
  • Revêtement de finition
    Plaqué en étain
  • Groupe et classe
    Doublure en PTFE remplie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7050DU
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Pression maximale
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    50000
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à +280 °C, -328 à +536 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    750 030/750.000 mm;2 9539/2.9528 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Non
  • Série
    DU
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    ISO 9001, QS 9000
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
7050DU-S3 MÉTAL-POLYMÈRE - DU